Beli mesin cuci top loading terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rinso Matic Deterjen Bubuk ProDeskripsi:Rinso Matic Powder Professional merupakan deterjen bubuk yang diformulasikan khusus untuk mesin cuci dan laundry kiloan. Formula konsentrat yang lebih efektif mengangkat noda dibandingkan dengan deterjen biasa. Formulanya yang rendah busa cocok untuk digunakan pada mesin cuci bukaan depan dan atas. Manfaat : - Membershikan paling bersih: Efektif mengangkat noda bandel dengan mencuci melalui mesin. - Menghilangkan bau tidak sedap: Dengan aroma pink rose, jasmine, dan peach yang menyegarkan baju setelah dicuci. - Formulasi Deterjen untuk mesin cuci laundry kiloan: Didesain khusus untuk mesin cuci bukaan depan dan atas dengan formulasi rendah busa. - Menjaga mesin cuci agar tetap awet. - Aman: Mengandung surfaktan ramah lingkungan, tanpa zat fosfat dan paraben yang berbahaya. - Warna cemerlang: Merawat warna pakaian tetap cemerlang. - Tidak meninggalkan residu: Formulasi bubuk yang mudah dibilas. - Ekonomis: Dengan formula khusus untuk bisnis laundry, nilai yang terjangkau dangan hasil yang optimal.
- Rinso Deterjen Anti NodaDeskripsi:Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469atribut:
- Packaging: Bag
- Variant: Classic Fresh
- So Klin Deterjen Cair Pouchatribut:
- Packaging: Pouch
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- Electrolux Vacuum Cleaner Bagged (Penyedot Debu)Deskripsi:COMPACTGO - Z1220Dengan kantong debu berkapasitas besar dan mampu membersihan bermacam jenis kotoran.Manfaat-2-in-1 Performance Nozzle : Untuk pengangkatan debu dalam jumlah yang banyak.-High Performance : Kantong debu dengan kualitas terbaik.-Mudah Digunakan : Berat yang ringan dan pipa yang fleksibel.atribut:
- Capacity (L): 10
- Power (W): 700
- Color: Clear Blue
- Dimensions (mm): 340x250x250
Daftar Harga mesin cuci top loading terbaik Terbaru January 2026
| LG Washing Machine Top Load | Rp3.599.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| LG Washing Machine Front Load | Rp4.999.900 |
| Rinso Matic Deterjen Bubuk Pro | Rp24.900 |
| Rinso Deterjen Anti Noda | Rp9.900 |
| So Klin Deterjen Cair Pouch | Rp18.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| Electrolux Vacuum Cleaner Bagged (Penyedot Debu) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/lrP101574783-3.jpg)




/P102086001-1.jpg)
/P103057228-1.jpg)